Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1600517/100
Cod. Produttore
1600517/100
Cod. EAN
4044774650609

Informazioni di prodotto

NSSHOU-J 3G2,5
Descrizione del produttore: Cavo elettrico NSSHOU-J con tre fili principali da 2,5 mm² ciascuno, progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche. Questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono una trasmissione efficiente della corrente, grazie alla qualità dei materiali utilizzati e alla marcatura chiara del filo principale. La sua struttura robusta assicura durata nel tempo e resistenza agli agenti esterni, rendendolo adatto sia per uso domestico che professionale.

isolamento filo

Gomma

peso

260 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

1 KILOVOLT

colore del rivestimento

Giallo

materiale del rivestimento

Gomma

numero di fili principali

3

sezione nominale del conduttore principale

2,5 mm²

marcatura del filo principale

Colore

tensione nominale U0

0,6 KILOVOLT

con conduttore di protezione

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

82,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

66 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-25 ... 80 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 90 °C

Produttore

Cavo 3G2,5Mmâ² Nsshou-j Unipolare