Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1600607/1000
Cod. Produttore
1600607/1000
Cod. EAN
4044774651316

Informazioni di prodotto

H07RN8-F 3G2,5
Descrizione del produttore: Cavo elettrico H07RN8-F con tre conduttori di sezione 2,5 mm², realizzato con materiali di alta qualità per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni. Il conduttore è composto da fili flessibili, ideale per applicazioni che richiedono resistenza meccanica e flessibilità. La superficie del conduttore è progettata per assicurare una buona conduzione elettrica e durabilità nel tempo, rendendo questo cavo adatto a un ampio range di utilizzi nell’ambito elettrico.

sezione nominale del conduttore

2,5 mm²

isolamento filo

Gomma

marcatura filo

Colore

peso

208 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

750 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Gomma

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

3

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

75 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

50 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 60 °C

Produttore

Cavo 3G2,5Mmâ² H07Rn8-f Comando