Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1600607/100
Cod. Produttore
1600607/100
Cod. EAN
4044774651293

Informazioni di prodotto

  • Tipo cavo: H07RN8-F
  • Numero conduttori: 3G
  • Sezione conduttori: 2,5 mm²
  • Conduttore: flessibile
  • Rivestimento: resistente
  • Applicazioni: installazioni elettriche
  • Serie: RR1600607/100
  • Protezione: alta usura
Descrizione del produttore: Cavo elettrico H07RN8-F con tre conduttori di sezione 2,5 mm², caratterizzato da un conduttore flessibile e rivestito con materiale resistente e di alta qualità. Progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche, è ideale per applicazioni che richiedono robustezza e durata nel tempo. La superficie del conduttore è trattata per assicurare ottime prestazioni di conduzione e protezione contro l’usura.

sezione nominale del conduttore

2,5 mm²

isolamento filo

Gomma

marcatura filo

Colore

peso

208 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

750 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Gomma

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

3

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

75 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

50 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 60 °C

Produttore

Cavo 3G2,5Mmâ² H07Rn8-f Comando