Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1600118
Cod. Produttore
1600118
Cod. EAN
4044773096323

Informazioni di prodotto

  • Tipo cavo: H07RN-F 3G2,5
  • Conduttori: 3G 2,5 mm²
  • Flessibilità: Elevata
  • Resistenza: Agenti atmosferici
  • Uso: Industriale e professionale
  • Durata: Alta affidabilità
  • Applicazioni: AmbientI impegnativi
  • Serie: RR1600118
Descrizione del produttore: Il cavo H07RN-F 3G2,5 è un prodotto di alta qualità progettato per applicazioni elettriche in ambienti impegnativi. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo offre un'eccellente flessibilità e resistenza agli agenti atmosferici. La configurazione a tre conduttori da 2,5 mm consente un'ottima conduzione elettrica, rendendolo ideale per utilizzi industriali e professionali. La sua affidabilità e durata lo rendono una scelta eccellente per chi cerca prestazioni superiori nel settore elettrico.

sezione nominale del conduttore

2,5 mm²

isolamento filo

Gomma

marcatura filo

Colore

peso

235 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

750 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Gomma

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

3

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

62,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

50 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 60 °C

Produttore

Cavo 3G2,5Mmâ² H07Rn-f Comando