Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0011036
Cod. Produttore
0011036
Cod. EAN
4044773007138

Informazioni di prodotto

  • Tipo cavo: H05VV5-F
  • Sezione conduttore: 3G2,5 mm²
  • Tensione nominale: 300/500 V
  • Flessibilità: Alta
  • Materiale: Isolante PVC
  • Applicazione: Elettrica generale
  • Classe merceologica: 080401
  • Serie: OLFLEX 140
Descrizione del produttore: Scopri il cavo OLFLEX 140 H05VV5-F 3G2,5, un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti. Questo cavo è realizzato con materiali durevoli e offre una resistenza ottimale, rendendolo ideale per applicazioni elettriche. La sua costruzione robusta assicura un'ottima flessibilità e facilità di installazione. Con una classificazione merceologica di 080401, è perfetto per soddisfare le esigenze di un'ampia gamma di progetti elettrici.

sezione nominale del conduttore

2,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

162 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

3

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

140 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

44,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 70 °C

Produttore

Cavo 3G2,5Mmâ² H05Vv5-f