Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1600209/50
Cod. Produttore
1600209/50
Cod. EAN
4044774649351

Informazioni di prodotto

  • Tipo: H05RR-F
  • Conduttori: 3G
  • Sezione: 2,5 mm²
  • Isolamento: flessibile e resistente
  • Conduttore: fili multipli
  • Applicazione: uso robusto
  • Serie: RR1600209/50
  • Flessibilità: alta
Descrizione del produttore: Cavo elettrico H05RR-F con tre conduttori di sezione 2,5 mm², caratterizzato da un isolamento flessibile e resistente, adatto per applicazioni che richiedono robustezza e affidabilità. Il conduttore è costituito da fili multipli per garantire una maggiore flessibilità e una superficie ottimizzata per una migliore conducibilità elettrica. Questo cavo è ideale per impianti elettrici che necessitano di materiali durevoli e performanti.

sezione nominale del conduttore

2,5 mm²

isolamento filo

Gomma

marcatura filo

Colore

peso

190 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Gomma

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

3

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

56 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

44,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 60 °C

Produttore

Cavo 3G2,5Mmâ² H05Rr-f Comando