Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1600209
Cod. Produttore
1600209
Cod. EAN
4044773092325

Informazioni di prodotto

H05RR-F 3G2,5
Descrizione del produttore: Cavo elettrico H05RR-F con 3 fili di sezione 2,5 mm², progettato per garantire elevata flessibilità e resistenza meccanica. Il conduttore è realizzato con materiale di alta qualità, con superficie e classe specifiche per assicurare prestazioni affidabili in impianti elettrici domestici e industriali. Questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono sicurezza e durata nel tempo, offrendo una soluzione versatile per la trasmissione di energia elettrica.

sezione nominale del conduttore

2,5 mm²

isolamento filo

Gomma

marcatura filo

Colore

peso

190 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Gomma

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

3

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

56 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

44,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 60 °C

Produttore

Cavo 3G2,5Mmâ² H05Rr-f Comando