Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR221403
Cod. Produttore
221403
Cod. EAN
4044773098341

Informazioni di prodotto

OLFLEX TRAY II 3G2,5
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX TRAY II con tre conduttori da 2,5 mm² ciascuno, progettato per garantire elevate prestazioni e affidabilità nelle installazioni elettriche. Realizzato con conduttori in materiale di alta qualità e superficie specifica, offre una resistenza ottimale e una lunga durata nel tempo. Ideale per applicazioni che richiedono sicurezza e efficienza nella trasmissione di corrente, questo cavo si distingue per la sua robustezza e facilità di posa.

sezione nominale del conduttore

2,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

numero di fili

3

diametro esterno circa

9,2 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

14

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

39,4 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

39,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 105 °C

Produttore

Cavo 3G2.5 Olflex Tray Ii Comando