Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR221403/76
Cod. Produttore
221403/76
Cod. EAN
4044774613116

Informazioni di prodotto

  • Serie: OLFLEX TRAY II
  • Tensione: Non specificata
  • Sezione conduttore: 3 x 2,5 mm²
  • Numero conduttori: 3
  • Struttura: Flessibile
  • Uso: Applicazioni elettriche
  • Materiale: Resistente e durevole
  • Installazione: Facile e sicura
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX TRAY II 3G2,5, un cavo di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni elettriche. Questo prodotto è realizzato con materiali resistenti e durevoli, perfetti per ambienti industriali. La sua struttura flessibile facilita l'installazione, mentre il design ottimizzato assicura una conduzione elettrica sicura e affidabile. Con OLFLEX TRAY II, puoi contare su un prodotto che combina robustezza e funzionalità, ideale per ogni esigenza elettrica.

sezione nominale del conduttore

2,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

numero di fili

3

diametro esterno circa

9,2 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

14

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

39,4 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

39,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 105 °C

Produttore

Cavo 3G2.5 Olflex Tray Ii Comando