Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR221403/152
Cod. Produttore
221403/152
Cod. EAN
4044774613123

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 600/1000 V
  • Sezione conduttore: 3G2,5 mm²
  • Costruzione: 14/3C
  • Serie: OLFLEX TRAY II
  • Flessibilità: Alta
  • Protezione: Contro agenti ambientali
  • Applicazione: Industriale
  • Installazione: Spazi ristretti
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX TRAY II 3G2,5, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccezionali in applicazioni industriali. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo offre una protezione superiore contro le influenze ambientali. La sua costruzione robusta e flessibile lo rende ideale per l'installazione in spazi ristretti. Con un design che facilita la gestione e l'installazione, OLFLEX TRAY II è la scelta perfetta per chi cerca affidabilità e durabilità nel settore elettrico.

sezione nominale del conduttore

2,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

numero di fili

3

diametro esterno circa

9,2 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

14

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

39,4 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

39,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 105 °C

Produttore

Cavo 3G2.5 Olflex Tray Ii Comando