Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR2214030
Cod. Produttore
2214030
Cod. EAN
4044773098310

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 450/750 V
  • Sezione conduttori: 3 x 2,5 mm²
  • Tipo cavo: CY
  • Protezione: Alta resistenza
  • Flessibilità: Elevata
  • Applicazione: Industriale
  • Serie: OLFLEX TRAY II
  • Normativa: CE
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX TRAY II CY 3G2,5, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni industriali. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo offre una protezione ottimale contro le influenze esterne. La sua costruzione robusta e flessibile consente un'installazione semplice e sicura. Con il suo design innovativo, OLFLEX TRAY II è ideale per garantire un'alimentazione elettrica affidabile e duratura. Perfetto per le esigenze di ogni impianto elettrico.

sezione nominale del conduttore

2,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

tensione nominale U

1 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

0,6 V

numero di fili

3

diametro esterno circa

9,8 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

14

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

62,6 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

62,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 70 °C

Produttore

Cavo 3G2.5 Cy Olflex Tray Ii Comando