Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR73220160
Cod. Produttore
73220160
Cod. EAN
4044773328417

Informazioni di prodotto

  • Serie: 540 P
  • Tensione nominale: 700 V
  • Sezione conduttori: 3G2,5 mm²
  • Struttura: Spirale flessibile
  • Resistenza meccanica: Elevata
  • Protezione: Contro sollecitazioni
  • Applicazioni: Elettriche professionali
  • Materiali: Alta qualità
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX SPIRAL 540 P 3G2,5/700, un cavo di alta qualità progettato per garantire prestazioni elevate in applicazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo offre una protezione ottimale contro le sollecitazioni meccaniche e ambientali. La sua struttura spirale consente una flessibilità eccezionale, rendendolo ideale per installazioni in spazi ristretti. Con un design robusto e una capacità di trasmissione affidabile, OLFLEX SPIRAL è la scelta perfetta per i professionisti del settore elettrico.

sezione nominale del conduttore

2,5 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Colore

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

lunghezza della spirale (chiusa)

700 mm

lunghezza della spirale (stirata)

2000 mm

tensione nominale U

750 V

colore del rivestimento

Giallo

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

3

diametro esterno circa

10,6 mm

con conduttore di protezione

Produttore

Cavo 3G2,5/700 Olflex Spiral 540 P Spiralato