Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR73220159
Cod. Produttore
73220159
Cod. EAN
4044773328424

Informazioni di prodotto

  • Serie: SPIRAL 540 P
  • Tensione nominale: 350 V
  • Sezione conduttori: 3G2,5 mm²
  • Costruzione: a spirale
  • Flessibilità: elevata
  • Uso: industriale
  • Protezione: robusta
  • Durata: lunga
Descrizione del produttore: Scopri l'OLFLEX SPIRAL 540 P 3G2,5/350, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni industriali. Realizzato con materiali resistenti e durevoli, questo cavo offre una protezione efficace e una flessibilità superiore, rendendolo ideale per ambienti di lavoro impegnativi. La sua costruzione a spirale consente un'installazione semplice e veloce, mentre il design robusto assicura una lunga durata nel tempo. Un elemento essenziale per chi cerca affidabilità e sicurezza nel settore elettrico.

sezione nominale del conduttore

2,5 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Colore

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

lunghezza della spirale (chiusa)

350 mm

lunghezza della spirale (stirata)

1000 mm

tensione nominale U

750 V

colore del rivestimento

Giallo

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

3

diametro esterno circa

10,6 mm

con conduttore di protezione

Produttore

Cavo 3G2,5/350 Olflex Spiral 540 P Spiralato