Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR70002719
Cod. Produttore
70002719
Cod. EAN
4044773298574

Informazioni di prodotto

OLFLEX SPIRAL 400 P 3G2,5/2000
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX SPIRAL 400 P 3G2,5/2000, un cavo di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo offre una protezione ottimale e una grande flessibilità, rendendolo ideale per l'uso in ambienti industriali. Con una struttura robusta e un design innovativo, OLFLEX SPIRAL 400 è la scelta perfetta per chi cerca affidabilità e durata nel tempo.

sezione nominale del conduttore

2,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

lunghezza della spirale (chiusa)

2000 mm

lunghezza della spirale (stirata)

5000 mm

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

3

diametro esterno circa

8,3 mm

con conduttore di protezione

Produttore

Cavo 3G2,5/2000 Olflex Spiral 400 P Spiralato