Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR281403
Cod. Produttore
281403
Cod. EAN
4044773824049

Informazioni di prodotto

  • Sezione cavo: 2,5 mm²
  • Numero conduttori: 3 fili
  • Materiale conduttori: rame flessibile
  • Applicazione: controllo e automazione
  • Serie: OLFLEX CONTROL
  • Flessibilità: alta
  • Resistenza meccanica: elevata
  • Installazione: spazi ridotti
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX CONTROL con conduttori in rame flessibile di alta qualità, composto da 3 fili di sezione 2.5 mm². Progettato per applicazioni di controllo e automazione, garantisce un’elevata affidabilità e resistenza meccanica. La superficie dei conduttori è trattata per assicurare una migliore conduttività e durata nel tempo, rendendo il cavo ideale per impieghi in ambienti industriali. La struttura flessibile facilita l’installazione e l’adattamento in spazi ridotti, offrendo prestazioni ottimali nelle connessioni elettriche di controllo.

sezione nominale del conduttore

2,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

tensione nominale U

1 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

0,6 V

numero di fili

3

diametro esterno circa

9 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

14

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

38,6 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

38,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-25 ... 90 °C

Produttore

Cavo 3G2.5 14/3C Olflex Control Tm Comando