Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR281403/152
Cod. Produttore
281403/152
Cod. EAN
4044774574264

Informazioni di prodotto

  • Sezione cavo: 2,5 mm²
  • Numero conduttori: 3G
  • Applicazione: Controllo segnali
  • Costruzione: Robusta e resistente
  • Uso: Industriale e automazione
  • Serie: OLFLEX CONTROL TM
  • Protezione: Alta durata
  • Prestazioni: Affidabili e stabili
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CONTROL TM 3G2,5, un cavo di alta qualità progettato per il controllo e la trasmissione di segnali. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo offre prestazioni eccellenti in ambienti industriali. La sua costruzione robusta garantisce affidabilità e durata nel tempo, rendendolo ideale per applicazioni di automazione e controllo. Con una sezione trasversale di 2,5 mm², OLFLEX CONTROL TM è perfetto per garantire una connessione sicura e stabile.

sezione nominale del conduttore

2,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

tensione nominale U

1 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

0,6 V

numero di fili

3

diametro esterno circa

9 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

14

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

38,6 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

38,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-25 ... 90 °C

Produttore

Cavo 3G2.5 14/3C Olflex Control Tm Comando