Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR73220161
Cod. Produttore
73220161
Cod. EAN
4044773328400

Informazioni di prodotto

  • Sezione cavo: 3G2,5
  • Lunghezza: 1200 mm
  • Tipo cavo: Spirale
  • Flessibilità: Alta
  • Applicazione: Industriale
  • Costruzione: Robusta
  • Serie: OLFLEX SPIRAL 540 P
  • Uso: Spazi ristretti
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX SPIRAL 540 P, un cavo di alta qualità progettato per applicazioni elettriche. Con una sezione di 3G2,5 e una lunghezza di 1200 mm, questo cavo è realizzato per garantire prestazioni affidabili in ambienti industriali. La sua costruzione robusta e flessibile lo rende ideale per l'installazione in spazi ristretti. OLFLEX SPIRAL 540 P è perfetto per chi cerca un prodotto durevole e versatile nel settore elettrico.

sezione nominale del conduttore

2,5 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Colore

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

lunghezza della spirale (chiusa)

1200 mm

lunghezza della spirale (stirata)

3500 mm

tensione nominale U

750 V

colore del rivestimento

Giallo

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

3

diametro esterno circa

10,6 mm

con conduttore di protezione

Produttore

Cavo 3G2,5/1200 Olflex Spiral 540 P Spiralato