Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR70002717
Cod. Produttore
70002717
Cod. EAN
4044773298734

Informazioni di prodotto

OLFLEX SPIRAL 400 P 3G2,5/1000
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX SPIRAL 400 P, un cavo di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti. Con una configurazione di 3G2,5 e una lunghezza di 1000 mm, questo cavo offre una grande flessibilità e resistenza, rendendolo ideale per applicazioni elettriche complesse. Realizzato con materiali premium, OLFLEX SPIRAL 400 P è perfetto per ambienti industriali e commerciali, assicurando una connessione sicura e duratura. La sua progettazione innovativa permette un'installazione semplice e veloce.

sezione nominale del conduttore

2,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

lunghezza della spirale (chiusa)

1000 mm

lunghezza della spirale (stirata)

2500 mm

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

3

diametro esterno circa

8,3 mm

con conduttore di protezione

Produttore

Cavo 3G2,5/1000 Olflex Spiral 400 P Spiralato