Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR12030099/200
Cod. Produttore
12030099/200
Cod. EAN
4044776760627

Informazioni di prodotto

  • Serie: SMART 108
  • Tensione nominale: non specificata
  • Sezione conduttore: 3G1 mm²
  • Flessibilità: elevata
  • Uso: industriale e commerciale
  • Materiali: alta qualità
  • Colore: distintivo
  • Durata: lunga
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX SMART 108 3G1, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in diverse applicazioni. Realizzato con materiali di prima scelta, questo cavo offre una resistenza superiore e una flessibilità eccezionale, rendendolo ideale per ambienti industriali e commerciali. La sua costruzione robusta e il design innovativo assicurano una lunga durata e affidabilità, mentre il colore distintivo lo rende facilmente identificabile. Scegli OLFLEX SMART 108 3G1 per le tue esigenze elettriche.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

64 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

3

diametro esterno circa

6 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

90 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

24 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 3G1Mmâ² Olflex Smart 108 Comando