Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR12030099
Cod. Produttore
12030099
Cod. EAN
4044776720188

Informazioni di prodotto

  • Serie: SMART 108
  • Tensione nominale: Non specificata
  • Sezione conduttore: 3G1 mm²
  • Tipo di cavo: Flessibile
  • Applicazioni: Industriale e commerciale
  • Materiale: Resistente
  • Durata: Lunga
  • Versatilità: Alta
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX SMART 108 3G1, un cavo elettrico di alta qualità progettato per offrire prestazioni eccezionali. Realizzato con materiali resistenti, questo prodotto è ideale per applicazioni industriali e commerciali. Il design flessibile e la robustezza garantiscono una lunga durata, mentre la sua versatilità lo rende perfetto per diverse esigenze elettriche. Con OLFLEX SMART 108 3G1, puoi contare su un'affidabilità senza pari per i tuoi progetti elettrici.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

64 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

3

diametro esterno circa

6 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

90 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

24 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 3G1Mmâ² Olflex Smart 108 Comando