Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR12030099/100
Cod. Produttore
12030099/100
Cod. EAN
4044776760610

Informazioni di prodotto

OLFLEX SMART 108 3G1
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX SMART 108 3G1, un cavo elettrico progettato per garantire prestazioni elevate e affidabilità. Questo prodotto, appartenente alla famiglia OLFLEX, è realizzato con materiali di alta qualità per resistere a condizioni di utilizzo impegnative. Con una struttura robusta e flessibile, OLFLEX SMART 108 3G1 è perfetto per una varietà di applicazioni elettriche. La sua versatilità e durata lo rendono una scelta ideale per professionisti e appassionati del settore elettrico.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

64 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

3

diametro esterno circa

6 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

90 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

24 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 3G1Mmâ² Olflex Smart 108 Comando