Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0021801
Cod. Produttore
0021801
Cod. EAN
4044773475203

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 300/500 V
  • Sezione conduttore: 3G1 mm²
  • Grado di protezione: IPXX
  • Serie: ROBUST 200
  • Materiale isolamento: PVC resistente
  • Temperatura esercizio: -25°C a +70°C
  • Utilizzo: Applicazioni industriali
  • Certificazioni: CE conforme
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX ROBUST 200 3G1, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire robustezza e affidabilità. Questo cavo è ideale per applicazioni industriali grazie al suo design resistente e alla capacità di supportare condizioni di lavoro impegnative. Realizzato con materiali premium, OLFLEX ROBUST 200 3G1 offre prestazioni superiori, rendendolo una scelta eccellente per chi cerca durabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Colore

peso

79 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

750 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

3

diametro esterno circa

8,4 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

84 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

33,6 mm

Specifica isolamento fili

Polipropilene (PP)

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 80 °C

Produttore

Cavo 3G1Mmâ² Olflex Robust 200