Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0046008
Cod. Produttore
0046008
Cod. EAN
4044773045604

Informazioni di prodotto

  • Serie: HEAT 180 SIHF
  • Tensione nominale: 180°C
  • Sezione conduttori: 3G1 mm²
  • Materiale: Alta qualità
  • Resistente a temperature elevate
  • Flessibile e robusto design
  • Applicazioni: industriali
  • Durata e affidabilità
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX HEAT 180 SIHF 3G1, un cavo elettrico di alta qualità progettato per resistere a temperature elevate. Questo prodotto è realizzato con materiali premium, garantendo durata e affidabilità. La sua struttura 3G1 offre versatilità e prestazioni eccellenti in applicazioni industriali. Con un design robusto e flessibile, OLFLEX HEAT 180 SIHF è ideale per ambienti di lavoro impegnativi. Scegli un cavo che unisce innovazione e prestazioni superiori per le tue esigenze elettriche.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Colore

peso

79 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

3

diametro esterno circa

7 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Stagnato

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

105 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

28 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Gomma (silicone)

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-60 ... 180 °C

Produttore

Cavo 3G1Mmâ² Olflex Heat 180 Sihf