Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0046008/100
Cod. Produttore
0046008/100
Cod. EAN
4044774666808

Informazioni di prodotto

  • Serie: HEAT 180 SIHF
  • Tensione nominale: 180°C
  • Conduttori: 3G1 mm²
  • Resistente a temperature elevate
  • Materiali premium garantiti
  • Costruzione robusta industriale
  • Design flessibile e affidabile
  • Adatto ambienti difficili
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX HEAT 180 SIHF 3G1, un cavo elettrico di alta qualità progettato per resistere a temperature elevate. Questo prodotto è realizzato con materiali premium che garantiscono una lunga durata e affidabilità. La sua costruzione robusta lo rende ideale per applicazioni industriali e ambienti difficili. Con un design flessibile, OLFLEX HEAT 180 SIHF 3G1 offre prestazioni superiori, assicurando una connessione sicura e stabile per tutte le tue esigenze elettriche.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Colore

peso

79 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

3

diametro esterno circa

7 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Stagnato

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

105 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

28 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Gomma (silicone)

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-60 ... 180 °C

Produttore

Cavo 3G1Mmâ² Olflex Heat 180 Sihf