Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0046308/50
Cod. Produttore
0046308/50
Cod. EAN
4044777026937

Informazioni di prodotto

  • Sezione conduttori: 1 mm²
  • Numero conduttori: 3
  • Tipo conduttore: rame flessibile
  • Superficie conduttore: liscia
  • Applicazione: alta affidabilità
  • Facilità installazione: spazi ridotti
  • Serie: OLFLEX HEAT 180
  • Isolamento: EWKF C
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX HEAT 180 EWKF C con tre conduttori di rame, ciascuno con sezione da 1 mm². Il conduttore è di classe flessibile, garantendo facilità di installazione anche in spazi ridotti. La superficie del conduttore è liscia, assicurando una buona conducibilità elettrica e resistenza nel tempo. Questo cavo è progettato per applicazioni che richiedono affidabilità e sicurezza nel trasporto di corrente elettrica.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Colore

peso

142 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

3

diametro esterno circa

9,7 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Stagnato

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

194 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

58,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Gomma (silicone)

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 180 °C

Produttore

Cavo 3G1Mmâ² Olflex Heat 180 Ewkf C