Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0046709
Cod. Produttore
0046709
Cod. EAN
4044774764207

Informazioni di prodotto

  • Temperatura max: 180°C
  • Sezione cavo: 3G1,0 mm²
  • Materiale: durevole
  • Applicazione: industriale
  • Protezione: alta resistenza
  • Serie: OLFLEX HEAT
  • Conduzione: efficiente
  • Durata: lunga
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX HEAT 180 C MS 3G1,0, un cavo elettrico di alta qualità progettato per resistere a temperature elevate fino a 180 gradi Celsius. Questo prodotto è ideale per applicazioni industriali che richiedono prestazioni affidabili in condizioni di calore intenso. Realizzato con materiali durevoli, offre una protezione eccellente e una lunga durata nel tempo. La sua costruzione robusta garantisce una conduzione elettrica efficiente, rendendolo un'opzione ideale per i professionisti del settore.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Colore

peso

131 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

3

diametro esterno circa

9,5 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Stagnato

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

190 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

57 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Gomma (silicone)

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-60 ... 180 °C

Produttore

Cavo 3G1Mmâ² Olflex Heat 180 C Ms