Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1024316/100
Cod. Produttore
1024316/100
Cod. EAN
4044777069910

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio nominale: 300/500V
  • Sezione cavi: 3 x 1 mm²
  • Numero fili: 3G
  • Materiale conduttore: Alta qualità
  • Resistenza termica: Elevata
  • Applicazioni: Industriali e civili
  • Serie: OLFLEX HEAT 125
  • Affidabilità: Garantita
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX HEAT 125 con tensione nominale di 300/500V, composto da 3 fili di sezione 1 mm² ciascuno. Il conduttore è realizzato con materiale di alta qualità e presenta una superficie specifica che garantisce affidabilità e sicurezza nelle applicazioni elettriche. Questo cavo è progettato per resistere a condizioni termiche elevate, assicurando prestazioni stabili e durature in ambienti industriali e civili.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

Altro

peso

67 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

3

diametro esterno circa

7 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Stagnato

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

105 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

28 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-55 ... 125 °C

Produttore

Cavo 3G1Mmâ² Olflex Heat 125 Mc 300/500V