Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1027292
Cod. Produttore
1027292
Cod. EAN
4044776697879

Informazioni di prodotto

  • Serie: FD 891 CY
  • Tensione nominale: 450/750 V
  • Sezione conduttori: 3G1 mm²
  • Protezione meccanica: Elevata
  • Uso: Industriale
  • Flessibilità: Alta
  • Resistenza ambientale: Buona
  • Applicazioni: Spazi ristretti
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX FD 891 CY 3G1, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni industriali. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo offre una protezione superiore contro le sollecitazioni meccaniche e le condizioni ambientali avverse. Grazie alla sua costruzione robusta, OLFLEX FD 891 CY 3G1 è ideale per l'uso in spazi ristretti e per il collegamento di macchinari. Scegli un cavo affidabile e duraturo per le tue esigenze elettriche.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

124 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

3

diametro esterno circa

8,7 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

65,3 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

65,3 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

34,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Produttore

Cavo 3G1Mmâ² Olflex Fd 891 Cy