Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1026127
Cod. Produttore
1026127
Cod. EAN
4044773742589

Informazioni di prodotto

  • Serie: OLFLEX FD 891
  • Tensione nominale: 3G1
  • Materiale: Alta qualità
  • Resistenza: Usura e ambienti
  • Applicazione: Industriale
  • Durata: Lunga
  • Protezione: Robusta
  • Design: Versatile
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX FD 891 3G1, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni affidabili in applicazioni industriali. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo offre una protezione eccellente contro l'usura e le condizioni ambientali avverse. La sua costruzione robusta assicura una lunga durata, rendendolo ideale per utilizzi intensivi. Con un design versatile, OLFLEX FD 891 3G1 è la scelta perfetta per chi cerca efficienza e sicurezza nelle proprie installazioni elettriche.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

65 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

3

diametro esterno circa

7,1 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

53,3 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

53,3 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

28,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Produttore

Cavo 3G1Mmâ² Olflex Fd 891