Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0027561/500
Cod. Produttore
0027561/500
Cod. EAN
4044774631967

Informazioni di prodotto

OLFLEX FD 855 P 3G1
Descrizione del produttore: Scopri il cavo OLFLEX FD 855 P 3G1, un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo è ideale per l'uso in ambienti industriali e commerciali. La sua costruzione robusta offre una protezione superiore contro l'usura e le condizioni ambientali avverse, assicurando una lunga durata e affidabilità. Scegli OLFLEX per una soluzione elettrica efficiente e sicura.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Cifre

peso

61 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

3

diametro esterno circa

6,5 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

32,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

32,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

19,5 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 80 °C

Produttore

Cavo 3G1Mmâ² Olflex Fd 855 P