Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0027561/100
Cod. Produttore
0027561/100
Cod. EAN
4044774631943

Informazioni di prodotto

  • Serie: FD 855 P
  • Tensione nominale: 450/750 V
  • Sezione conduttore: 3G1 mm²
  • Isolamento: materiale di alta qualità
  • Resistenza: elevata durata
  • Flessibilità: adatto ambienti industriali
  • Classificazione: 080401
  • Applicazioni: commerciali e industriali
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX FD 855 P 3G1, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni affidabili in una varietà di applicazioni. Realizzato con materiali di prima scelta, questo cavo offre una resistenza eccellente e una lunga durata. La sua costruzione robusta e flessibile lo rende ideale per ambienti industriali e commerciali. Con una classificazione merceologica di 080401, OLFLEX FD 855 P 3G1 è la scelta perfetta per chi cerca efficienza e sicurezza nei propri impianti elettrici.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Cifre

peso

61 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

3

diametro esterno circa

6,5 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

32,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

32,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

19,5 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 80 °C

Produttore

Cavo 3G1Mmâ² Olflex Fd 855 P