Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0027636/100
Cod. Produttore
0027636/100
Cod. EAN
4044774633329

Informazioni di prodotto

  • Sezione conduttori: 1 mm²
  • Numero conduttori: 3
  • Materiale conduttori: Rame flessibile
  • Applicazioni: Industriali
  • Flessibilità: Elevata
  • Resistenza meccanica: Alta
  • Serie: OLFLEX FD 855 CP
  • Durata nel tempo: Garantita
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX FD 855 CP con tre conduttori di sezione 1 mm², realizzati in rame flessibile di alta qualità. Il cavo è progettato per garantire ottime prestazioni elettriche e resistenza meccanica, ideale per applicazioni industriali che richiedono affidabilità e sicurezza. La superficie dei conduttori è trattata per assicurare una migliore conducibilità e durata nel tempo. Questo cavo è adatto per installazioni che necessitano di flessibilità e robustezza, mantenendo un elevato standard di qualità nei materiali utilizzati.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Cifre

peso

96 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

3

diametro esterno circa

8,1 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

60,8 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

60,8 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

32,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 80 °C

Produttore

Cavo 3G1Mmâ² Olflex Fd 855 Cp