Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0039002/50
Cod. Produttore
0039002/50
Cod. EAN
4044775191507

Informazioni di prodotto

  • Tipo: 3G1
  • Materiale conduttore: Selezionato
  • Flessibilità: Elevata
  • Resistenza meccanica: Alta
  • Applicazioni: Industriali
  • Affidabilità: Garantita
  • Serie: OLFLEX CRANE
  • Efficienza trasmissione: Stabile
Descrizione del produttore: Il cavo OLFLEX CRANE 3G1 è un prodotto elettrico di alta qualità caratterizzato da tre fili conduttori realizzati con materiali selezionati per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni. La superficie del conduttore è trattata per assicurare una perfetta conduttività e resistenza meccanica, rendendolo ideale per applicazioni industriali e impianti elettrici che richiedono prestazioni elevate e durature nel tempo. Questo cavo è progettato per offrire flessibilità e robustezza, rispondendo alle esigenze di trasmissione elettrica con efficienza e stabilità.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

Gomma

marcatura filo

Colore

peso

106 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Gomma

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

3

diametro esterno circa

8,3 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

49,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 3G1Mmâ² Olflex Crane