Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0039002/100
Cod. Produttore
0039002/100
Cod. EAN
4044774662756

Informazioni di prodotto

  • Serie: OLFLEX CRANE
  • Tensione nominale: non specificata
  • Sezione conduttore: 3G1 mm²
  • Flessibilità: alta
  • Resistenza all'usura: elevata
  • Uso: applicazioni di sollevamento
  • Materiali: durevoli
  • Affidabilità: superiore
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CRANE 3G1, un cavo elettrico di alta qualità progettato per applicazioni di sollevamento. Questo prodotto è realizzato con materiali durevoli, garantendo resistenza e affidabilità anche nelle condizioni più impegnative. La sua costruzione offre un'ottima flessibilità e resistenza all'usura, rendendolo ideale per l'uso in ambienti industriali. OLFLEX CRANE 3G1 si distingue per le sue prestazioni superiori, assicurando una connessione sicura e stabile per le tue esigenze elettriche.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

Gomma

marcatura filo

Colore

peso

106 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Gomma

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

3

diametro esterno circa

8,3 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

49,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 3G1Mmâ² Olflex Crane