Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR281803CY
Cod. Produttore
281803CY
Cod. EAN
4044773841343

Informazioni di prodotto

  • Tipo cavo: 3G1
  • Tensione nominale: non specificata
  • Applicazione: controllo e segnalazione
  • Flessibilità: eccellente
  • Resistenza: alta durabilità
  • Ambiente: industriale
  • Serie: OLFLEX CONTROL TM CY
  • Costruzione: robusta
Descrizione del produttore: Presentiamo OLFLEX CONTROL TM CY 3G1, un cavo di alta qualità progettato per applicazioni di controllo e segnalazione. Realizzato con materiali resistenti, offre eccellente flessibilità e durabilità. Questo cavo è ideale per ambienti industriali e garantisce prestazioni affidabili anche in condizioni difficili. Con la sua costruzione robusta, OLFLEX CONTROL TM CY 3G1 è la scelta perfetta per chi cerca soluzioni elettriche di alto livello.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

tensione nominale U

1 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

0,6 V

numero di fili

3

diametro esterno circa

8 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

51,4 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

51,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 70 °C

Produttore

Cavo 3G1Mmâ² Olflex Control Tm Cy Comando