Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR281803CY/76
Cod. Produttore
281803CY/76
Cod. EAN
4044774575247

Informazioni di prodotto

  • Sezione conduttori: 1 mm²
  • Numero conduttori: 3
  • Tipo cavo: CONTROL TM CY
  • Applicazioni: controllo e automazione
  • Materiale: alta qualità
  • Superficie: liscia
  • Serie: OLFLEX CONTROL
  • Uso: ambienti industriali
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX CONTROL TM CY con 3 conduttori di sezione 1 mm² ciascuno, progettato per applicazioni di controllo e automazione. Il conduttore è realizzato con materiale di alta qualità e presenta una superficie liscia per garantire una migliore conducibilità e facilità di installazione. Questo cavo è ideale per impianti elettrici che richiedono affidabilità e resistenza, offrendo prestazioni ottimali in ambienti industriali.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

tensione nominale U

1 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

0,6 V

numero di fili

3

diametro esterno circa

8 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

51,4 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

51,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 70 °C

Produttore

Cavo 3G1Mmâ² Olflex Control Tm Cy Comando