Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR281803CY/305
Cod. Produttore
281803CY/305
Cod. EAN
4044774575261

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 300/500 V
  • Sezione conduttori: 3 x 1 mm²
  • Numero conduttori: 3
  • Tipo cavo: CONTROL TM CY
  • Serie: OLFLEX CONTROL
  • Isolamento: PVC resistente
  • Uso: Controllo industriale
  • Temperatura max: 70°C
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CONTROL TM CY 3G1, un cavo di alta qualità progettato per applicazioni di controllo. Realizzato con materiali resistenti e durevoli, questo cavo offre prestazioni eccellenti anche in ambienti impegnativi. La sua struttura a tre conduttori garantisce una trasmissione sicura ed efficiente dell'energia. Con un design versatile, OLFLEX CONTROL TM CY è ideale per utilizzi industriali e commerciali, assicurando affidabilità e sicurezza in ogni installazione.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

tensione nominale U

1 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

0,6 V

numero di fili

3

diametro esterno circa

8 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

51,4 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

51,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 70 °C

Produttore

Cavo 3G1Mmâ² Olflex Control Tm Cy Comando