Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR281803CY/152
Cod. Produttore
281803CY/152
Cod. EAN
4044774575254

Informazioni di prodotto

  • Tipo: 3G1 18/3C
  • Tensione nominale: non specificata
  • Colore: nero
  • Flessibilità: alta
  • Uso: controllo segnali
  • Materiali: resistenti e durevoli
  • Serie: OLFLEX CONTROL TM CY
  • Applicazione: industriale
Descrizione del produttore: Scopri l'OLFLEX CONTROL TM CY 3G1, un cavo elettrico di alta qualità progettato per il controllo e la trasmissione di segnali. Realizzato con materiali resistenti e durevoli, questo cavo offre prestazioni eccellenti in ambienti industriali. La sua costruzione a tre conduttori da 1 mm garantisce un funzionamento affidabile, mentre il design flessibile facilita l'installazione in spazi ristretti. Disponibile in un elegante colore nero, l'OLFLEX CONTROL TM CY è la scelta ideale per le tue esigenze elettriche.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

tensione nominale U

1 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

0,6 V

numero di fili

3

diametro esterno circa

8 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

51,4 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

51,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 70 °C

Produttore

Cavo 3G1Mmâ² Olflex Control Tm Cy Comando