Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR281803/152
Cod. Produttore
281803/152
Cod. EAN
4044774575216

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 300/500 V
  • Sezione cavi: 3 x 1 mm²
  • Tipo cavo: Control
  • Flessibilità: Alta
  • Isolamento: PVC
  • Temperatura max: 70°C
  • Serie: OLFLEX CONTROL TM
  • Applicazione: Industriale
Descrizione del produttore: Scopri il cavo OLFLEX CONTROL TM 3G1, un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni affidabili in applicazioni di controllo. Realizzato con materiali di prima scelta, questo cavo offre una resistenza eccezionale e una flessibilità ottimale, rendendolo ideale per ambienti industriali. La sua costruzione robusta assicura una lunga durata, mentre il design versatile consente un'installazione semplice e sicura. Scegli OLFLEX CONTROL TM 3G1 per la tua prossima applicazione elettrica.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

tensione nominale U

1 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

0,6 V

numero di fili

3

diametro esterno circa

7,4 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

31,1 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

31,1 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-25 ... 90 °C

Produttore

Cavo 3G1Mmâ² Olflex Control Tm Comando