Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR281803
Cod. Produttore
281803
Cod. EAN
4044773823462

Informazioni di prodotto

  • Tipo: 3 conduttori
  • Sezione: 1 mm²
  • Serie: OLFLEX CONTROL
  • Standard: AWG 18/3C
  • Applicazione: Controllo industriale
  • Materiale: Alta qualità
  • Flessibilità: Elevata
  • Durata: Affidabile
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX CONTROL con 3 conduttori di classe elevata, realizzati in materiale di alta qualità con superficie ottimizzata per garantire affidabilità e durata. Dimensionato secondo standard AWG per applicazioni di controllo, offre flessibilità e resistenza ideali per impianti elettrici che richiedono precisione e sicurezza. La struttura a 3 fili assicura una trasmissione efficiente del segnale e una facile installazione in ambienti industriali e civili.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

tensione nominale U

1 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

0,6 V

numero di fili

3

diametro esterno circa

7,4 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

31,1 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

31,1 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-25 ... 90 °C

Produttore

Cavo 3G1Mmâ² Olflex Control Tm Comando