Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR281803/76
Cod. Produttore
281803/76
Cod. EAN
4044774575209

Informazioni di prodotto

OLFLEX CONTROL TM 3G1
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CONTROL TM 3G1, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni ottimali. Questo prodotto, parte della rinomata famiglia OLFLEX, è realizzato con materiali resistenti e durevoli, assicurando affidabilità nel tempo. Con una configurazione a tre conduttori, è ideale per applicazioni di controllo e automazione. La sua versatilità e robustezza lo rendono un'ottima scelta per professionisti del settore elettrico, perfetto per ambienti industriali e commerciali.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

tensione nominale U

1 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

0,6 V

numero di fili

3

diametro esterno circa

7,4 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

31,1 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

31,1 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-25 ... 90 °C

Produttore

Cavo 3G1Mmâ² Olflex Control Tm Comando