Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR281803/610
Cod. Produttore
281803/610
Cod. EAN
4044774575230

Informazioni di prodotto

  • Tipo: 3G1 18/3C
  • Applicazione: Controllo elettrico
  • Conduttori: 3 fili
  • Materiale: Alta qualità
  • Flessibilità: Elevata
  • Resistenza: Meccanica
  • Uso: Segnali di controllo
  • Serie: OLFLEX CONTROL TM
Descrizione del produttore: Il cavo OLFLEX CONTROL TM 3G1 18/3C è progettato per applicazioni di controllo elettrico, garantendo affidabilità e sicurezza nelle installazioni industriali. È composto da tre fili conduttori di alta qualità, realizzati con materiali selezionati per assicurare eccellenti prestazioni elettriche. La struttura del conduttore è studiata per offrire flessibilità e resistenza meccanica, ideale per ambienti che richiedono elevata durabilità e facilità di posa. Questo cavo è adatto per il trasporto di segnali di controllo e comando, assicurando un funzionamento stabile e preciso degli impianti elettrici.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

tensione nominale U

1 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

0,6 V

numero di fili

3

diametro esterno circa

7,4 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

31,1 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

31,1 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-25 ... 90 °C

Produttore

Cavo 3G1Mmâ² Olflex Control Tm Comando