Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR281803/305
Cod. Produttore
281803/305
Cod. EAN
4044774575223

Informazioni di prodotto

  • Tipo: 3G1
  • Sezione cavi: 1 mm²
  • Numero conduttori: 3
  • Serie: OLFLEX CONTROL TM
  • Uso: Controllo segnali
  • Protezione: Alta durata
  • Applicazioni: Industriali
  • Colore: Distintivo
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CONTROL TM 3G1, un cavo di alta qualità progettato per il controllo e la trasmissione di segnali elettrici. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo offre una protezione eccellente e una lunga durata nel tempo. La sua costruzione è pensata per garantire prestazioni affidabili in una varietà di applicazioni industriali. Con una colorazione distintiva, OLFLEX CONTROL TM 3G1 si integra perfettamente in qualsiasi ambiente di lavoro, mantenendo sempre un aspetto professionale.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

tensione nominale U

1 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

0,6 V

numero di fili

3

diametro esterno circa

7,4 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

31,1 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

31,1 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-25 ... 90 °C

Produttore

Cavo 3G1Mmâ² Olflex Control Tm Comando