Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0026331
Cod. Produttore
0026331
Cod. EAN
4044773041118

Informazioni di prodotto

  • Serie: OLFLEX CLASSIC
  • Tensione nominale: 450/750 V
  • Sezione conduttore: 3G1 mm²
  • Tipo cavo: FD 810 P
  • Flessibilità: Alta
  • Resistenza: Eccellente
  • Uso: Industriale/commerciale
  • Materiali: Durevoli
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC FD 810 P 3G1, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni affidabili in una varietà di applicazioni. Questo cavo presenta una costruzione robusta, ideale per l'uso in ambienti industriali e commerciali. Realizzato con materiali durevoli, offre una resistenza eccellente e una flessibilità superiore, facilitando l'installazione. Il design del cavo è ottimizzato per una trasmissione efficiente dell'energia, rendendolo una scelta ideale per i professionisti del settore elettrico.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

66 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

3

diametro esterno circa

6,6 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

49,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

49,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

26,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 3G1Mmâ² Olflex Classic Fd 810 P