Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0026331/500
Cod. Produttore
0026331/500
Cod. EAN
4044774624433

Informazioni di prodotto

OLFLEX CLASSIC FD 810 P 3G1
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX CLASSIC FD 810 P con tre conduttori in rame flessibile, progettato per garantire elevata affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche. La superficie del conduttore è liscia, assicurando una migliore conduttività e facilità di collegamento. Questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono resistenza e durata nel tempo, mantenendo prestazioni ottimali in ambienti industriali e civili.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

66 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

3

diametro esterno circa

6,6 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

49,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

49,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

26,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 3G1Mmâ² Olflex Classic Fd 810 P