Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0026331/50
Cod. Produttore
0026331/50
Cod. EAN
4044774624402

Informazioni di prodotto

  • Serie: CLASSIC FD 810 P
  • Tensione nominale: 450/750 V
  • Sezione conduttore: 3G1 mm²
  • Materiale isolamento: PVC resistente
  • Flessibilità: elevata
  • Applicazione: industriale
  • Protezione: alta durata
  • Installazione: facile e compatta
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC FD 810 P 3G1, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti. Realizzato con materiali resistenti, offre una conduzione affidabile e una grande flessibilità, ideale per applicazioni in ambienti industriali. La sua costruzione robusta assicura una lunga durata, mentre il design compatto facilita l'installazione. Scegli OLFLEX CLASSIC FD 810 P 3G1 per le tue esigenze elettriche e goditi la tranquillità di un prodotto affidabile.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

66 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

3

diametro esterno circa

6,6 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

49,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

49,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

26,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 3G1Mmâ² Olflex Classic Fd 810 P