Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0026231/100
Cod. Produttore
0026231/100
Cod. EAN
4044774622545

Informazioni di prodotto

  • Serie: OLFLEX CLASSIC
  • Tensione: Non specificata
  • Configurazione: 3 conduttori
  • Sezione conduttori: 1 mm²
  • Protezione: Alta resistenza meccanica
  • Uso: Industriale e commerciale
  • Materiale: Resistente e durevole
  • Trasmissione: Sicura dell'energia
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC FD 810 CY 3G1, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni affidabili in una varietà di applicazioni. Questo cavo è realizzato con materiali resistenti e durevoli, offrendo una protezione eccellente contro le sollecitazioni meccaniche. Con la sua configurazione a tre conduttori, OLFLEX CLASSIC FD 810 CY 3G1 è ideale per utilizzi industriali e commerciali, assicurando una trasmissione sicura dell'energia elettrica.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

115 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

3

diametro esterno circa

8,2 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

61,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

61,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

32,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 3G1Mmâ² Olflex Classic Fd 810 Cy