Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0026131/50
Cod. Produttore
0026131/50
Cod. EAN
4044774620046

Informazioni di prodotto

  • Serie: CLASSIC FD 810
  • Tensione nominale: 450/750 V
  • Sezione conduttore: 3G1 mm²
  • Isolamento: PVC resistente
  • Protezione meccanica: Alta
  • Temperatura esercizio: -5°C a +70°C
  • Utilizzo: Applicazioni generali
  • Conformità: Norme CE
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC FD 810 3G1, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni affidabili in una vasta gamma di applicazioni. Realizzato con materiali durevoli, questo cavo offre una protezione eccezionale contro le sollecitazioni meccaniche e le condizioni ambientali avverse. La sua costruzione 3G1 consente una trasmissione sicura e efficiente dell'energia elettrica. Scegli OLFLEX CLASSIC FD 810 per la tua prossima installazione elettrica e sperimenta la differenza nella qualità e nell'affidabilità.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

71 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

3

diametro esterno circa

6,6 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

49,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

49,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

26,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 3G1Mmâ² Olflex Classic Fd 810