Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0026131/100
Cod. Produttore
0026131/100
Cod. EAN
4044774620053

Informazioni di prodotto

  • Serie: CLASSIC FD 810
  • Tensione nominale: 450/750 V
  • Conduttori: 3 x 1 mm²
  • Tipo cavo: Flessibile
  • Applicazione: Industriale e residenziale
  • Materiale: Alta qualità
  • Protezione: Isolamento robusto
  • Durabilità: Resistente e durevole
Descrizione del produttore: Scopri l'OLFLEX CLASSIC FD 810 3G1, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti. Con un design robusto e flessibile, questo cavo è ideale per applicazioni industriali e residenziali. Realizzato con materiali di prima scelta, offre resistenza e durabilità nel tempo. La sua configurazione a tre conduttori da 1 mm rende l'OLFLEX CLASSIC FD 810 3G1 una scelta versatile per ogni esigenza elettrica. Perfetto per chi cerca affidabilità e sicurezza.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

71 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

3

diametro esterno circa

6,6 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

49,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

49,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

26,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 3G1Mmâ² Olflex Classic Fd 810