Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0026131
Cod. Produttore
0026131
Cod. EAN
4044773046137

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 450/750 V
  • Sezione conduttori: 3G1 mm²
  • Flessibilità: Alta
  • Isolamento: PVC resistente
  • Utilizzo: Industriale
  • Protezione: FD (resistente al fuoco)
  • Serie: OLFLEX CLASSIC
  • Temperatura: -5°C a +70°C
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC FD 810 3G1, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti. Realizzato con materiali durevoli, questo cavo offre una resistenza eccezionale e una grande flessibilità, rendendolo ideale per applicazioni in ambienti industriali. Con il suo design robusto, OLFLEX CLASSIC FD 810 3G1 è perfetto per l'uso in condizioni difficili, assicurando una connessione sicura e affidabile in ogni situazione.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

71 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

3

diametro esterno circa

6,6 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

49,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

49,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

26,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 3G1Mmâ² Olflex Classic Fd 810